TENMA(天馬)
ボウサイン ベランダキャスターボックス
暗闇でも反射して場所が判る機能ステッカー付です。
用途
整頓整頓に。
仕様
日常防災としてインテリアに溶け込むカラー
トラスコ品番
700-5682
色
ライトグレー
高さ(mm)
外形:1050
奥行(mm)
外形:410
間口(mm)
外形:650
内容量
1個
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17396149
110015700
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください