TENMA(天馬)
インナーボックス
丈夫な布を使用した布製ボックスです。
衣類引き出し内を整理整頓するのに最適です。
シンプルなデザインで、素材も丈夫な布製を採用しているので、長くお使いいただけます。
用途
収納用品に。
洋服やタオルなど整理・収納に。
トラスコ品番
458-0624
材質
本体:ポリエステル、ポリプロピレン不織布、持ち手:塩化ビニル樹脂、芯材:紙
色
グレー
高さ(mm)
外形:130
奥行(mm)
外形:380
容量(L)
18
間口(mm)
外形:400
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17395808
811000957
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください