曜日別特売

棚上用ボックス

棚上用ボックス - TENMA(天馬)棚上用ボックス - TENMA(天馬)棚上用ボックス - TENMA(天馬)棚上用ボックス - TENMA(天馬)棚上用ボックス - TENMA(天馬)棚上用ボックス - TENMA(天馬)

下部に取っ手が付いた棚上用の布製ボックスです。
棚上から引き出しやすい取っ手付きです。
高いところに収納しても引き出しやすい便利な設計にしました。
防虫剤ポケットが付いているのもワンポイントです。
シンプルなデザインで、素材も丈夫な布製を採用しているので、長くお使いいただけます。

用途
収納用品に。
クローゼットの収納に。
材質本体:ポリエステル、ポリプロピレン不織布、持ち手:塩化ビニル樹脂、芯材:紙グレー高さ(mm)外形:200奥行(mm)外形:370内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像17395747811000944458-064034.2外形:510
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像17395756811000945458-062516.8外形:255
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする