曜日別特売

ハンギングラック

ハンギングラック - TENMA(天馬)ハンギングラック - TENMA(天馬)ハンギングラック - TENMA(天馬)ハンギングラック - TENMA(天馬)

取り出しやすいハンキングラックです。
クローゼットやパイプハンガーに簡単に取り付けできる布製ラックです。
マジックテープでバーの前後から巻いて取り付けるだけなので、とても簡単です。
シンプルなデザインで、素材も丈夫な布製を採用しているので、長くお使いいただけます。

用途
収納用品に。
クローゼット内での整理・収納に。
材質本体:ポリエステル、ポリプロピレン不織布、ポリプロピレン、銅合金、持ち手:塩化ビニル樹脂、芯材:紙、MDFグレー高さ(mm)外形:800奥行(mm)外形:400内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17395790811000953458-0622126.3外形:320
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
17395799811000954458-06208.8外形:420
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
17395781811000952458-062795外形:220
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする