MISM
カ-ペットクリ-ナ-ハンディ
90周巻のすじ塗テープが付属。取り換えテープは他社製品を使えます
材質
【テープ】粘着加工紙【シャフト】クロームメッキ鋼【グリップ・テープ受け・ケース】ポリプロピレン
寸法(mm)
【付属テープ】160×60周
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17395537
-
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください