ワンウィル
ケイソウ左官ノーマルグレード
骨材・スサを含んだ一般的な左官材料
質量(kg)
20
危険物の類別
非危険物
施工面積(m
2
)
18
塗布厚さ(mm)
2
内容量
1個(20kg)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17397391
209432
ホワイト
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17397400
209433
モミガラ
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17397409
209434
ベージュ
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください