ワンウィル
Kペイント
漆喰珪藻土塗り壁材を「塗料化(ペイント)」に成功した製品。
主成分
珪藻土
主な用途
ビニールクロス、砂壁・繊維壁、ベニヤ・合板、コンクリート、石膏ボード
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
特性
消臭、調湿、防炎、抗菌、有害化学物質吸着分解
注意
※乾燥前と乾燥後は大きく色が変わります。
全72種類を絞り込む
色
選択してください
アイリス
アプリコット
イエロー
オフブラック
オフホワイト
オレンジ
カーキ
キャメル
グリーン
グレー
サフラン
シーグリーン
スカイブルー
タンブラウン
チャコールグレー
テラコッタ
ネイビーブルー
パステルグリーン
パープル
ピンク
ブルー
ブルーグレー
ベビーグリーン
ベビーピンク
ベビーブルー
ベージュ
ホワイト
ホワイトグレー
ミントグリーン
ミントブルー
モスグレー
ライトカーキ
ライトラベンダー
ライム
ラベンダー
ラベンダーグレー
内容量
1個(1.5kg)
1個(5kg)
72種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
色
施工面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17396666
209340
1個(1.5kg)
1.5
ホワイト
4.5~6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17396675
209341
1個(1.5kg)
1.5
ホワイトグレー
4.5~6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17396691
209342
1個(1.5kg)
1.5
グレー
4.5~6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17396700
209343
1個(1.5kg)
1.5
オフブラック
4.5~6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17396709
209344
1個(1.5kg)
1.5
ベビーピンク
4.5~6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17396718
209345
1個(1.5kg)
1.5
テラコッタ
4.5~6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17396727
209346
1個(1.5kg)
1.5
タンブラウン
4.5~6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17396736
209347
1個(1.5kg)
1.5
アプリコット
4.5~6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17396745
209348
1個(1.5kg)
1.5
キャメル
4.5~6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17396761
209349
1個(1.5kg)
1.5
オフホワイト
4.5~6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17396770
209350
1個(1.5kg)
1.5
イエロー
4.5~6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17396779
209351
1個(1.5kg)
1.5
モスグレー
4.5~6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17396788
209352
1個(1.5kg)
1.5
ベージュ
4.5~6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17396797
209353
1個(1.5kg)
1.5
ライム
4.5~6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17396806
209354
1個(1.5kg)
1.5
パステルグリーン
4.5~6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17396815
209355
1個(1.5kg)
1.5
ミントグリーン
4.5~6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17396831
209356
1個(1.5kg)
1.5
グリーン
4.5~6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17396840
209357
1個(1.5kg)
1.5
シーグリーン
4.5~6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17396849
209358
1個(1.5kg)
1.5
ベビーグリーン
4.5~6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17396858
209359
1個(1.5kg)
1.5
ミントブルー
4.5~6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17396867
209360
1個(1.5kg)
1.5
スカイブルー
4.5~6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17396876
209361
1個(1.5kg)
1.5
ブルー
4.5~6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17396885
209362
1個(1.5kg)
1.5
ネイビーブルー
4.5~6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17396901
209363
1個(1.5kg)
1.5
ベビーブルー
4.5~6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17396910
209364
1個(1.5kg)
1.5
パープル
4.5~6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17396919
209365
1個(1.5kg)
1.5
アイリス
4.5~6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17396928
209366
1個(1.5kg)
1.5
ラベンダー
4.5~6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17396937
209367
1個(1.5kg)
1.5
ピンク
4.5~6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17396946
209368
1個(1.5kg)
1.5
チャコールグレー
4.5~6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17396955
209369
1個(1.5kg)
1.5
オレンジ
4.5~6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17396971
209370
1個(1.5kg)
1.5
サフラン
4.5~6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17396980
209371
1個(1.5kg)
1.5
ブルーグレー
4.5~6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17396989
209372
1個(1.5kg)
1.5
ライトラベンダー
4.5~6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17396998
209373
1個(1.5kg)
1.5
ラベンダーグレー
4.5~6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17397007
209374
1個(1.5kg)
1.5
カーキ
4.5~6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17397016
209375
1個(1.5kg)
1.5
ライトカーキ
4.5~6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17397025
209376
1個(5kg)
5
ホワイト
15~20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17397041
209377
1個(5kg)
5
ホワイトグレー
15~20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17397050
209378
1個(5kg)
5
グレー
15~20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17397059
209379
1個(5kg)
5
オフブラック
15~20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17397068
209380
1個(5kg)
5
ベビーピンク
15~20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17397077
209381
1個(5kg)
5
テラコッタ
15~20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17397086
209382
1個(5kg)
5
タンブラウン
15~20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17397095
209383
1個(5kg)
5
アプリコット
15~20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17397111
209384
1個(5kg)
5
キャメル
15~20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17397120
209385
1個(5kg)
5
オフホワイト
15~20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17397129
209386
1個(5kg)
5
イエロー
15~20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17397138
209387
1個(5kg)
5
モスグレー
15~20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17397147
209388
1個(5kg)
5
ベージュ
15~20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17397156
209389
1個(5kg)
5
ライム
15~20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ