PGYTECH Roller Camera Backpack (スペースブラック)

PGYTECH Roller Camera Backpack (スペースブラック) - PGYTECHPGYTECH Roller Camera Backpack (スペースブラック) - PGYTECHPGYTECH Roller Camera Backpack (スペースブラック) - PGYTECHPGYTECH Roller Camera Backpack (スペースブラック) - PGYTECH

PGYTECH Roller Camera Backpack(ローラー カメラ バックパック スペースブラック)は、2つの汎用性の高いモードでご利用いただけます。1つはトロリーケースモードで、デュアルスピナーホイールとワイドアルミハンドルによって、重いカメラギアを楽に持ち運ぶことができます。もう1つはバックパックモードで、背面パネルとストラップ、クイックリリースホイールにより、様々なシーンに柔軟に対応できます。
10Lの拡張可能なフロントコンパートメントは、ジンバルや衣類などに最適です。高性能なサイレントダブルホイールは素早く着脱可能で、航空会社の基準を満たしていながら、一般的な機内持ち込み手荷物よりも最大8%広いスペースを実現しています。3段式アルミハンドルは、バランスのとれた簡単なハンドリングを保証し、スペース効率を最適化します。
バックパックには、傷や摩耗、汚れに強い高性能防滴PU生地が採用されています。また、モールドベースが安定性とバランスを高めています。アクセサリー収納用に複数の内ポケットと、よく使うものを簡単に取り出せるジッパー付き外ポケットも装備されており、2つのサイドポケットには水筒や三脚を収納することができます。ジッパーにはYKK製のものを採用し、耐久性と安全性を確保。追加アイテムを取り付けるためのストラップ、保護用のレインカバー、さらに安全性を高める内部隠しエアタグポケットが付属しています。

対応機種最大2台のデジタル一眼レフカメラまたはミラーレスカメラ、9本のレンズ、200-600mmレンズ、またはDJIドローン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17397549P-CB-180
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする