曜日別特売

7.4V/胸スイッチ式 空調ベスト(R) +デバイスフルセット

7.4V/胸スイッチ式 空調ベスト(R) +デバイスフルセット - ブレイン7.4V/胸スイッチ式 空調ベスト(R) +デバイスフルセット - ブレイン7.4V/胸スイッチ式 空調ベスト(R) +デバイスフルセット - ブレイン7.4V/胸スイッチ式 空調ベスト(R) +デバイスフルセット - ブレイン7.4V/胸スイッチ式 空調ベスト(R) +デバイスフルセット - ブレイン7.4V/胸スイッチ式 空調ベスト(R) +デバイスフルセット - ブレイン7.4V/胸スイッチ式 空調ベスト(R) +デバイスフルセット - ブレイン7.4V/胸スイッチ式 空調ベスト(R) +デバイスフルセット - ブレイン

シンプルで使いやすい無駄を省いた空調ベスト。
胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。
胸スイッチは胸ポケット内にあるので、目立ちません。
ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。
買ってすぐに使える、ウェアとデバイス(PSE取得済み)のフルセット商品です。

用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策セット内容ウェア×1着、7.4Vバッテリー×1個、ファン×2個、7.4V用胸スイッチケーブル×1個、充電器×1個寸法(mm)バッテリー:約72×22×92質量(g)バッテリー:約220タイプフルセット出力強7V、中6V、弱5V混率(%)ポリエステル100バッテリー容量(mAh)5200使用時間(時間)目安:強約8、中約12、弱約15内容量1セット
注意
※リチウムイオンバッテリーは、電池残量がゼロになった場合、3日以内に充電してください。
※長期間使用しない場合も3か月に一回程度、定期的に充電してください。
※電池残量ゼロのまま放置すると、完全放電し再使用できなくなりますので、十分ご注意ください。
※他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17405827MESH-KB-111ネイビー×ブラックLL-XL約122約46約67
22,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
17405836MESH-KB-111グレー×ブラックM-L約118約44約65
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
17405845MESH-KB-111グレー×ブラックLL-XL約122約46約67
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
17405861MESH-KB-111ブラック×ブラックM-L約118約44約65
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
17405870MESH-KB-111ブラック×ブラックLL-XL約122約46約67
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
17405818MESH-KB-111ネイビー×ブラックM-L約118約44約65
22,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする