アップルウェアー
ワンハンドプランター EL
(1件のレビュー)
草花の寄せ植えが、エレガントでスタイリッシュに飾れるデザイン。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
スタッキング:36
容量(L)
3
規格
270型EL
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×190×158
規格(型)
270
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17412057
4905980116412
ホワイト
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17412066
4905980116429
ブルー
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17412075
4905980116443
ブラウン
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください