曜日別特売

オプティコンフォート2

オプティコンフォート2 - アビリティーズ・ケアネットオプティコンフォート2 - アビリティーズ・ケアネット

ISO11334-1(欧州規格)に準拠した信頼性の高い杖
ソフトなグリップと前腕プロテクションを採用したスタンダードタイプ
交換部品は先ゴム(882530)、前腕プロテクション(882531または32)、高さ調節クリップ(882533)、ソフトグリップ(882534または36)がございます

用途リハビリや歩行補助のための杖、前腕部を支えるカフにより握力が弱い方や腕の負担を軽減したい方に材質本体:アルミ、グリップ・カフ:ポリプロピレン、先ゴム:合成ゴム、高さ調節クリップ:スチール・プラスチック、ソフトグリップ:TPE質量(g)510耐荷重(kg)130グリップ径(Φmm)最大45寸法(cm)(カフ~グリップ)24、(グリップ~杖先)69~97(12段階)パイプ径(Φmm)19内容量1本
注意
※歩行補助の目的以外には使用しないでください
※お使いになる前に各部を点検し、破損やゆるみなど異常がないことを確認してください
※雨の日や凍結した道、また滑りやすい床材でのご使用は十分にご注意ください
※排水溝のグレーチングや細い溝などにはまらないようご注意ください
※高さ調節クリップをパイプ穴にはめた時、パチンと音がしてしっかりはまったことを確認してください
※先ゴムがすり減ったときは先ゴムを取り替えてください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17405337882541
4,600
4,598
非課税商品
4,598(税込)
10日以内出荷
17405346882543
4,600
4,598
非課税商品
4,598(税込)
10日以内出荷
17405355882546
4,600
4,598
非課税商品
4,598(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする