曜日別特売

イージーロール45

イージーロール45 - アビリティーズ・ケアネット

軽い力で水平に滑らせるだけで楽々安心して移乗できます
インナーボード周りのロール状のアウターシートが回転。無理な力を加えず軽い力で利用者を移乗できます
隙間や凸凹があっても適度な硬さのインナーボードにより安全に移乗できます
軽量(2.5kg)であり、二つ折りにできるので持ち運びが容易です

用途自立移動ができない方の移乗を、抱きかかえずに行える移乗ボードです付属品収納ケース材質(インナーボード)ポリプロピレン、発泡ポリエチレン、ポリ塩化ビニル(アウターシート)ナイロン、(ハンドル)熱可塑性ポリウレタン(TPU)寸法(mm)1,700 × 450 × 20、折りたたみ時:850× 450 × 40耐荷重(kg)250本体質量(g)250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17405328730070
38,000
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする