コレクト
ブロッター
万年筆・水性ペン・スタンプなどのインクを素早く吸取る吸取器
その他
吸取紙1枚付
材質
ABS樹脂製
色
ブルー
質量(g)
51
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
145×65×60
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17412441
P-209-BL
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください