Bulls(ブルズ)
銘木フロアーラスティック直貼り45
仕様
3P
長さ(mm)
895
幅(mm)
142
厚さ(mm)
13
内容量
1ケース(24枚)
関連資料:
チラシ(3.13MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17411655
BLL45TR
チーク
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17411671
BLL45WR
ウォールナット
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17411680
BLL45CR
ブラックチェリー
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17411689
BLL45MR
ハードルメープル
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17411698
BLL45NKR
ナラ
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください