ファミリー・ライフ
<光の楽園>光触媒加工アートフラワー「胡蝶蘭 藤5本立」
非常に精巧に作られており本物と見間違えるほどです。
お手入れ不要
光触媒人工植物の4つのチカラ:消臭・抗菌・防汚・ホルムアルデヒドの分解
仕様
光触媒加工
材質
ポリエステル、ポリエチレン、スチール、ポリプロピレン、他
質量(g)
(約)1,950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)50×35×64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17413037
a34341
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください