ファミリー・ライフ
<光の楽園>光触媒加工アートフラワー「みやび」
非常に精巧に作られており本物と見間違えるほどです。
お手入れ不要
光触媒人工植物の4つのチカラ:消臭・抗菌・防汚・ホルムアルデヒドの分解
仕様
光触媒加工
材質
ポリエステル、ポリエチレン、スチール、ポリプロピレン、他
質量(g)
(約)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)42×30×56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17413046
a34342
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください