付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書質量(kg)約3.4使用温度範囲(℃)0~50規格HDR10(HDMI)電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A表面処理非光沢機能プラグアンドプレイ使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)444x542x200コントラスト比1200:1表示色1670万色 sRGB100% / DCI-P3 80%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度OD:8ms(GtoG)/MPRT 0.5ms入力端子HDMI×1/VGA×1スピーカー2Wx2色(本体)パープル音声出力イヤホン出力アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(HIS)ブルーライトカットYESディスプレイサイズ(目安)23.8フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300内容量1台