ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/イエロー/スピーカー有/2年保証

ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/イエロー/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/イエロー/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/イエロー/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/イエロー/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/イエロー/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/イエロー/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/イエロー/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/イエロー/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT
付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書質量(kg)約3.4使用温度範囲(℃)0~50規格HDR10(HDMI)電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A表面処理非光沢機能プラグアンドプレイ使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)444x542x200コントラスト比1200:1表示色1670万色 sRGB100% / DCI-P3 80%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度OD:8ms(GtoG)/MPRT 0.5ms入力端子HDMI×1/VGA×1スピーカー2Wx2色(本体)イエロー音声出力イヤホン出力アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(HIS)ブルーライトカットYESディスプレイサイズ(目安)23.8フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17403341JN-IPS238G120F-YE
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする