曜日別特売

1槽シンク

1槽シンク - 旭ハウス工業1槽シンク - 旭ハウス工業1槽シンク - 旭ハウス工業

一人用(w600槽)とシンプルな手洗台です。本体はガルバリウム鋼板の為、錆にくく軽量です。専用蛇口(自在水栓)1ヶ付き

用途工事現場や作業場用・キャンプ場・農業用・DIY、ガーデニング用と多目的に使用。材質(槽)PE幅(mm)600質量(kg)18高さ(mm)1050材質(本体)ガルバリウム鋼鈑奥行(mm)590内容量1台
注意
※使用するには給排水の接続工事が必要です。
※給水管は13Φの給水ソケットを使用。
※地域限定商品の為、北海道・中国・四国・九州・沖縄・離島・一部地域への配送は承っておりません。
※こちらの商品は、マンション・商業施設・アパートなど2階以上の配送先には配送出来ません。車上渡しとなります。
・商品の受け渡しについて、当日は荷受人様の待機をお願い致します。
※当日荷受人様が居られない場合は一度持ち帰ることとなり、その場合持ち帰り運賃、 また別日配送運賃が発生する場合がございますのでご注意ください。
※荷下ろしは、ドライバーと協力して頂く場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1741212710900200
51,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,500/税込¥4,950
北海道地方1お送りできません
中国地方1お送りできません
四国地方1お送りできません
九州地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする