旭ハウス工業
手洗いユニットポンプ式
後部に給水タンク(20L)と汚水タンク(20L)が内蔵しており給水工事不要。給水・排水工事が出来ない場所での手洗い場として使用。足踏みペダルを踏むと約180ccの水が蛇口より流れます。
用途
工事現場や作業場用・キャンプ場・農業用・DIY、ガーデニング用と多目的に使用。
質量(kg)
32(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×925×1040
寸法(長さL×幅W)(mm)
シンク槽:595×610
内容量
1台
注意
※地域限定商品の為、北海道・中国・四国・九州・沖縄・離島・一部地域への配送は承っておりません。
※こちらの商品は、マンション・商業施設・アパートなど2階以上の配送先には配送出来ません。車上渡しとなります。
・商品の受け渡しについて、当日は荷受人様の待機をお願い致します。
※当日荷受人様が居られない場合は一度持ち帰ることとなり、その場合持ち帰り運賃、 また別日配送運賃が発生する場合がございますのでご注意ください。
※荷下ろしは、ドライバーと協力して頂く場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17412179
10900203
¥
120,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
1
お送りできません
中国地方
1
お送りできません
四国地方
1
お送りできません
九州地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません