水汲みバケツ角21

水汲みバケツ角21 - SLASH水汲みバケツ角21 - SLASH水汲みバケツ角21 - SLASH水汲みバケツ角21 - SLASH水汲みバケツ角21 - SLASH水汲みバケツ角21 - SLASH水汲みバケツ角21 - SLASH水汲みバケツ角21 - SLASH

*ミニたりー風なカラーリング採用 *底部エッジレス加工で補強 *コンパクトに折りたためるのも特徴。バケツを折りたたみ、ロープを1周させると、ちょうどナスカンを引っ掛ける位置に、ロープの輪っかが来ます。後は、ナスカンを輪っかに引っ掛けるだけ。コンパクトに収納可能。

用途厚手のEVA仕様で、たっぷり汲める21cmモデル。底部エッジ部分は「エッジレス加工」で、こすれの強い丈夫な設計。ロープ巻きホルダーに10mのPPロープ付き。水を汲みやすい、おもり付きPPロープ仕様。コンパクトに折りたたむ事も可能。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×21×21主材質EVA、ロープ:PP内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17411445ブラックブラック
2,300
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
17411461カーキーカーキー
2,300
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする