曜日別特売

メッシュキャップ SL-329

メッシュキャップ SL-329 - SLASHメッシュキャップ SL-329 - SLASHメッシュキャップ SL-329 - SLASHメッシュキャップ SL-329 - SLASHメッシュキャップ SL-329 - SLASHメッシュキャップ SL-329 - SLASHメッシュキャップ SL-329 - SLASHメッシュキャップ SL-329 - SLASH

【C-Zero】撥水:フロント生地部分の撥水加工もフッ素フリー撥水加工の「C-Zero」撥水を採用。フロント生地部分の撥水性能は初期値「4級」を実現し、ドライクリーニング10回後もしっかりと撥水機能「C-Zero」撥水を発揮する「3級」をキープ。

用途耐久性が良く、色落ちしにくい新素材のストレッチツイル生地を採用。フロント生地部分の撥水加工にフッ素フリー撥水加工の「C-Zero」撥水を採用。環境や健康に影響する物質の発生はほとんど無い撥水加工技術を採用しています。ツバ裏はブラック生地を採用、目へのストレスを軽減。タウンユースでも使えるデザイン。吸水速乾スウェットバンド仕様。素材ポリエステル100%内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17411488フリー ブラックブラックフリー(頭囲59±2
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
17411497フリー ネイビーネイビーフリー(頭囲59±2
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
17411506ラージ ブラックブラックラージ(頭囲61±2
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
17411515ラージ ネイビーネイビーラージ(頭囲61±2
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする