曜日別特売

JSダスターモップF45

JSダスターモップF45 - CONDOR(山崎産業)JSダスターモップF45 - CONDOR(山崎産業)JSダスターモップF45 - CONDOR(山崎産業)JSダスターモップF45 - CONDOR(山崎産業)JSダスターモップF45 - CONDOR(山崎産業)JSダスターモップF45 - CONDOR(山崎産業)JSダスターモップF45 - CONDOR(山崎産業)

コンパクトパッケージの採用で物流・運送に最適。
柄は3分割で箱に収納。
ねじこみ式組立ハンドルなので組立後の分解が可能です。
防災備蓄保管に適した省スペースパッケージ。
パイプはねじこみ式で脱着可能なので、目的に合わせて長さを変更することが可能です。
フリンジ糸がホコリをきっちり保持。動きもなめらかです。
スレンダーラーグF45・スレンダーラーグN45・スレンダーラーグBF45が使用できます。
スレンダーラーグF45×1枚付属

用途商業施設・病院・学校・オフィス・ビルなどに仕様継柄(3本柄)付属品スレンダーラーグ45×1枚材質ハンドル:アルミパイプ(Φ22mm)、プレート:ABS、モップ糸:ポリエステル、ナイロン幅(mm)620全長(mm)1310質量(g)585寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【個装ケース】167×75×455繰り返し・詰め替え対応内容量1本
取扱説明書:(1.34MB)
注意
※JS・JPシリーズのヘッドと互換性があります。
※JSフリーハンドルEX-Sのヘッドは装着できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17403438DU956-045J-MB
11,000
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする