JS スナップモップ #8

JS スナップモップ #8 - CONDOR(山崎産業)JS スナップモップ #8 - CONDOR(山崎産業)JS スナップモップ #8 - CONDOR(山崎産業)JS スナップモップ #8 - CONDOR(山崎産業)JS スナップモップ #8 - CONDOR(山崎産業)JS スナップモップ #8 - CONDOR(山崎産業)JS スナップモップ #8 - CONDOR(山崎産業)

コンパクトパッケージの採用で物流・運送に最適。
柄は3分割で箱に収納。
ねじこみ式組立ハンドルなので組立後の分解が可能です。
防災備蓄保管に適した省スペースパッケージ。
パイプはねじこみ式で脱着可能なので、目的に合わせて長さを変更することが可能です。
水拭きに適した耐久性の高いレーヨンタイプ。

用途床の水拭き清掃に仕様継柄(3本柄)適合JPスナップモップ#8スぺア、ノンウーブンラーグ、幅24cmの各社共通モップ材質ハンドル:アルミパイプ(Φ22mm)、ヘッド:PP、フック:PE、モップ糸:ポリエステル、レーヨン幅(mm)230全長(mm)1420質量(g)415寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【個装ケース】107×67×445繰り返し・詰め替え対応内容量1本
取扱説明書:(1.38MB)
注意
※JS・JPシリーズのヘッドと互換性があります。
※JSフリーハンドルEX-Sのヘッドは装着できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17403447MO957-000J-MB
2,840
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする