JSドライワイパー

JSドライワイパー - CONDOR(山崎産業)JSドライワイパー - CONDOR(山崎産業)JSドライワイパー - CONDOR(山崎産業)JSドライワイパー - CONDOR(山崎産業)JSドライワイパー - CONDOR(山崎産業)JSドライワイパー - CONDOR(山崎産業)JSドライワイパー - CONDOR(山崎産業)JSドライワイパー - CONDOR(山崎産業)

コンパクトパッケージの採用で物流・運送に最適。
柄は3分割で箱に収納。
ねじこみ式組立ハンドルなので組立後の分解が可能です。
防災備蓄保管に適した省スペースパッケージ。
パイプはねじこみ式で脱着可能なので、目的に合わせて長さを変更することが可能です。
素早い水切りの定番品。幅広い場所で使用できます。

用途ガソリンスタンド・厨房・トイレ・駐車場など幅広いシーンで仕様継柄(3本柄)材質ハンドル:アルミパイプ(Φ22mm)、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム全長(mm)1350繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※JS・JPシリーズのヘッドと互換性があります。
※JSフリーハンドルEX-Sのヘッドは装着できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
幅(mm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17403490WI960-040J-MB平金具付スペア(WI543-040U-FS)400570【個装ケース】212×53×445
2,700
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
17403499WI961-045J-MB平金具付スペア(WI543-045U-FS)460595【個装ケース】212×53×457
2,900
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする