AFF WARE
伸縮する仕切付きブックエンド スタンド 卓上 収納
約10cm~45cmまでの幅調整が可能なブックエンド。
サイズに合わせて伸縮できるので本やファイルが倒れることなくコンパクトに収納できます。
背面に壁がなくても使用できるバッククロス設計です。
用途
本やファイル、CDなどの収納やオフィス書類の整理整頓に
材質
金属
質量(kg)
0.6
寸法(cm)
最大:45×15×19.5、最小:約10×15×19.5
仕切り
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17406938
AFF-SBS001-WH
ホワイト
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
17406947
AFF-SBS001-BK
ブラック
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください