山田実業
ビンチョウコード
曳縄を主に各漁業の仕掛けに使用頂ける16打のコードです。
材質は強度の伸度の高いナイロンを使用しています。
用途
曳縄・道糸・トローリング
材質
【芯】ナイロン【側】ナイロン
伸び(%)
45~55
内容量
1セット(50m×2本)
注意
※紫外線に当たると劣化しますので保管方法にはご注意ください。
※製造状、繊維のつなぎ目が入る場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
強度(kg)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17417517
Y4D6BA2A0BB25C
オレンジ
200
2.5
¥
4,020
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
17417526
Y4D6BA2A0BB27A
青
240
2.7
¥
4,120
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
17417535
D6BA2A0BB30300
黒
270
3
¥
4,220
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
17417551
D6BA2A0BB33A
赤
300
3.3
¥
4,320
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
17417560
D6BA2A0BB35A
緑
330
3.5
¥
4,520
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください