マグネットクリップ スチール 丸型
強力なスチール製マグネットクリップです。
異方性ゴム磁石を使用しているので強磁力で、書類をしっかり固定します。
デスク周りやロッカー、レジなど、様々なシーンで活躍します。
用途
冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。
材質
スチール
色
シルバー
材質(磁石)
異方性ゴム磁石
材質(塗装)
ニッケルメッキ
特性
強力
内容量
1個
注意
※本来の用途以外でのご使用はしないでください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
※湿度温度、保管状況により錆が発生する場合があります。
※保持枚数は目安であり保証値ではありません。保持する紙によって保持枚数が少なくなることがあります。またクリップとしての保持枚数であり、磁石による耐荷重目安ではありません。
※磁石を使用していますので、精密機器、磁気製品、各種記録メディア、磁気カードなど、磁気の影響を受けやすい物には近づけないでください。
※落下した際、人や物に被害が及ぶ場所には使用しないでください。
※裏面の金属部で被接地面を傷つけることがありますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
クリップ幅(mm)
保持枚数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17479975
MC-RUD1
小
30×35×22
25
A4普通紙:約40枚
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
17479991
MC-RUD2
中
39×46×28
36
A4普通紙:約70枚
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
17480000
MC-RUD3
大
41×52×28
40
A4普通紙:約90枚
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください