SK(新潟精機)
3Dアタッチメント
測定機能付顕微鏡用のアタッチメントです。
ワークを傾けることなく、正面視と斜視の切り替えがスムーズにできます。
用途
はんだ付の確認や内径の確認など、斜め方向からのワーク観察用に
適合機種
MMS-1498
材質
●本体:アルミ●反射面:ガラス
本体寸法(mm)
W140×H50×D55
本体質量(g)
165
取付ねじ
M23xP0.5
傾斜角度(°)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:
(0.78MB)
注意
※取付ねじは必ず止まるまで回してください。非常に細かいねじのため、取り付けに時間がかかります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17438745
3D-MMS
¥
60,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった