曜日別特売

ステンレスシクネスゲージ

ステンレスシクネスゲージ - SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージ - SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージ - SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージ - SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージ - SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージ - SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージ - SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージ - SK(新潟精機)

錆に強いステンレス製リーフを採用しています。
複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。

用途隙間測定に材質●リーフ:ステンレス厚さ許容差(mm)0.03-0.10:±0.005、0.15-0.30:±0.015、0.35-0.60:±0.025、0.70-1.00:±0.035リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.05MB)
注意
※止金部ねじ仕様ですので、、リーフの取り外しが可能です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
本体寸法(mm)
本体質量(g)
リーフ組合せ(mm)
リーフ長さ(mm)
組数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17438901S100MH1セット(10枚)W13×H13×D107720.10・0.20・0.30・0.40・0.50・0.60・0.70・0.80・0.90・1.0010010枚
6,000
4,398
4,838(税込)
当日出荷
17438910S150MH1セット(10枚)W13×H13×D1561070.10・0.20・0.30・0.40・0.50・0.60・0.70・0.80・0.90・1.0015010枚
7,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
17438919S100MY1セット(19枚)W13×H13×D107740.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.70・0.80・1.0010019枚
9,000
6,598
7,258(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
17438928S150MY1セット(19枚)W13×H13×D1561090.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.70・0.80・1.0015019枚
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする