曜日別特売

SDSプラス アンカー打込アダプター

SDSプラス アンカー打込アダプター - Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDSプラス アンカー打込アダプター - Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDSプラス アンカー打込アダプター - Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDSプラス アンカー打込アダプター - Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDSプラス アンカー打込アダプター - Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDSプラス アンカー打込アダプター - Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDSプラス アンカー打込アダプター - Rakuda(ラクダ/清水製作所)
(1件のレビュー)

電動ハンマーに装着し各種アンカー等を打ち込む為のアダプターです。
天井や壁面等、上向きや横向きのアンカー打ち込みに便利です。
床下などハンマーを振り下ろすスペースがない場所での打ち込みにも便利です。
凹部は対象物に添いやすい様、R形状になっています。

用途
溶接アンカーの打ち込み(ウェルドコブラ等)Φ10・Φ12。
石切りアンカーの打ち込み。
芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)の打ち込み。
ビッグワン(BG)タイプアンカーの打ち込み。
コンクリート釘の打ち込み。
木造建築のドリフトピンの打ち込み(10Φ×140mm凹部16Φのみ対応)。
その他、各種アンカー(パーキングブロックアンカー等)やアース棒等の打ち込み。
適合土木工事・建築工事・電気工事・農業シャンクSDS-plus10適合メーカーマキタ・HiKOKI(旧日立)・京セラ(旧リョービ)・ボッシュ・ヒルティ・マックス内容量1個
注意
※こちらの商品はSDS-plus軸です。六角軸やSDS-max軸にはご利用頂けませんのでお買い上げ時ご注意下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
内径(mm)
先端外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
174372751017214010(凹部内径:16)18
2,500
1,898
2,088(税込)
当日出荷
174372661017112010(凹部内径:12)14
1,650
1,298
1,428(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-07
用途: アンカーボルト打込み
SCHAFT株式会社建設業・工事業

物流センターなど。
ポール修復工事時アンカーボルト打込みに使用とても良い商品です。
購入金額などもコスパ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする