ワルター
2枚刃ボーリング工具
2枚刃ボーリング工具です。
用途
穴あけ加工に。
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
シャンク
首下長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17430641
B3220.N5.055-070.Z2.CC09
228-9111
NCT50
100
55~70
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430650
B3220.N6.070-090.Z2.CC12
228-5957
NCT63
100
70~90
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430659
B3220G.N3.033-044.Z2
227-0272
NCT32
80
33~41
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430668
B3220G.N4.041-056.Z2
228-2782
NCT40
80
41~55
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430677
B3220G.N5.055-073.Z2
228-7475
NCT50
100
55~70
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430686
B3220G.N6.070-093.Z2
226-8653
NCT63
100
70~90
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430695
B3220G.N8.090-113.Z2
226-5337
NCT80
100
90~110
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430711
B3220G.N8.110-153.Z2
226-5312
NCT80
100
110~153
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430720
B3220G.T28.33-41.Z2
227-1767
T28
55
33~41
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430729
B3220G.T36.41-55.Z2
226-7040
T36
65
41~55
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430738
B3220G.T45.55-70.Z2
226-8697
T45
80
55~70
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430747
B3221.N2.020-024.Z2.CC06
227-0263
NCT25
80
20~24
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430756
B3221.N2.023-027.Z2.CC06
227-0228
NCT25
80
23~27
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430765
B3221.N2.026-033.Z2.CC06
228-7554
NCT25
80
26~33
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430781
B3221G.N2.020-027.Z2
228-4384
NCT25
80
20~27
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430790
B3221G.N2.026-035.Z2
227-0244
NCT25
80
26~33
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430799
B3221G.T18.20-27.Z2
228-5910
T18
35
20~27
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430808
B3221G.T22.26-33.Z2
228-5981
T22
40
26~33
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430817
B3223G.C8.150-640
227-0184
C8
160
150~640
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430826
B3223G.N8.150-640
228-9129
NCT80
150
150~640
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430905
B3224G.C8.150-640
227-0238
C8
160
150~640
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430921
B3224G.N8.150-640
228-2822
NCT80
150
150~640
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください