ワルター
B3224 2枚刃ボーリング工具
2枚刃ボーリング工具です。
用途
穴あけ加工。
材質
スチール
シャンク
NCT80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
803-2586
803-2587
803-2588
803-2589
803-2590
803-2591
803-2707
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
切削径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17430835
B3224.N8.150-220.Z2.CC12
803-2586
【DC】150~220
オープン
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430851
B3224.N8.220-290.Z2.CC12
803-2587
【DC】220~290
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430860
B3224.N8.290-360.Z2.CC12
803-2588
【DC】290~360
オープン
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430869
B3224.N8.360-430.Z2.CC12
803-2589
【DC】360~430
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430878
B3224.N8.430-500.Z2.CC12
803-2590
【DC】430~500
オープン
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430887
B3224.N8.500-570.Z2.CC12
803-2591
【DC】500~570
オープン
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430896
B3224.N8.570-640.Z2.CC12
803-2707
【DC】570~640
オープン
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください