ワルター
B3234精密ボーリング工具
精密ボーリング工具です。
用途
穴あけ加工。
材質
スチール
シャンク
NCT80
首下長(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17430930
B3234.N8.150-220.Z1.CC06
803-4333
150~220
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430939
B3234.N8.220-290.Z1.CC06
803-4335
220~290
オープン
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430948
B3234.N8.290-360.Z1.CC06
803-4337
290~360
オープン
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430957
B3234.N8.360-430.Z1.CC06
803-4339
360~430
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430966
B3234.N8.430-500.Z1.CC06
803-4365
430~500
オープン
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430975
B3234.N8.500-570.Z1.CC06
803-4367
500~570
オープン
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430991
B3234.N8.570-640.Z1.CC06
803-4369
570~640
オープン
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください