ワルター
B3213チップ交換式ドリル
チップ交換式ドリルボディです。
用途
穴あけ加工。
材質
スチール
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長
刃長(mm)
切削径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17430431
B3213.DF.10.0.Z01.30R
803-4324
90
30
【DC】10
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430440
B3213.DF.10.2.Z01.30R
803-4325
90
30.6
【DC】10.2
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430449
B3213.DF.10.5.Z01.31R
803-4326
92
31.5
【DC】10.5
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430458
B3213.DF.11.0.Z01.33R
803-4327
94
33
【DC】11
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430467
B3213.DF.11.5.Z01.34R
803-4328
96
34.5
【DC】11.5
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430476
B3213.DF.11.7.Z01.35R
803-4329
97
35.1
【DC】11.7
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430485
B3213.DF.12.0.Z01.36R
803-4330
97
36
【DC】12
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430501
B3213.DF.12.5.Z01.37R
803-4331
99
37.5
【DC】12.5
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430510
B3213.DF.13.0.Z01.39R
803-4332
101
39
【DC】13
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430519
B3213.DF.13.5.Z01.40R
803-4275
103
40.5
【DC】13.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430528
B3213.DF.13.7.Z01.41R
803-4276
104
41.1
【DC】13.7
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430537
B3213.DF.14.0.Z01.42R
803-4277
105
42
【DC】14
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430546
B3213.DF.14.5.Z01.43R
803-4278
106
43.5
【DC】14.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430555
B3213.DF.15.0.Z01.45R
803-4279
108
45
【DC】15
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430571
B3213.DF.15.5.Z01.46R
803-4280
110
46.5
【DC】15.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430580
B3213.DF.15.7.Z01.47R
803-4281
111
47.1
【DC】15.7
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430589
B3213.DF.16.0.Z01.48R
803-4282
112
48
【DC】16
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430598
B3213.DF.16.5.Z01.49R
803-4283
114
49.5
【DC】16.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430607
B3213.DF.17.0.Z01.51R
803-4284
115
51
【DC】17
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430616
B3213.DF.17.5.Z01.52R
803-4285
117
52.5
【DC】17.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17430625
B3213.DF.18.0.Z01.54R
803-4286
119
54
【DC】18
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください