曜日別特売

A331 クイックチェンジタップコレット

A331 クイックチェンジタップコレット - ワルター

工具アダプターです。

用途
各種切削加工。
切削加工用アダプター。
材質スチール内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17427825A331.0.19.025.03803-2349【DMM】1925
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17427841A331.0.19.025.04803-2350【DMM】1925
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17427850A331.0.19.025.05803-2351【DMM】1925
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17427859A331.0.19.025.06803-2352【DMM】1925
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17427868A331.0.19.025.07803-2353【DMM】1925
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17427877A331.0.19.025.08803-2354【DMM】1925
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17427886A331.0.19.025.09803-2355【DMM】1925
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17427895A331.0.19.025.10803-2356【DMM】1925
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17427911A331.0.31.034.06803-2357【DMM】3134
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17427920A331.0.31.034.07803-2358【DMM】3134
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17427929A331.0.31.034.08803-2359【DMM】3134
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17427938A331.0.31.034.09803-2360【DMM】3134
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17427947A331.0.31.034.10803-2361【DMM】3134
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17427956A331.0.31.034.11803-2362【DMM】3134
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17427965A331.0.31.034.12803-2363【DMM】3134
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17427981A331.0.31.034.14803-2364【DMM】3134
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17427990A331.0.31.034.16803-2365【DMM】3134
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17427999A331.0.48.045.11803-2366【DMM】4845
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428008A331.0.48.045.12803-2367【DMM】4845
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428017A331.0.48.045.14803-2368【DMM】4845
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428026A331.0.48.045.16803-2369【DMM】4845
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428035A331.0.48.045.18803-2370【DMM】4845
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428051A331.0.48.045.20803-2371【DMM】4845
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428060A331.0.48.045.22803-2372【DMM】4845
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428069A331.0.48.045.25803-2373【DMM】4845
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428078A331.0.60.068.18803-2374【DMM】6068
オープン
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428087A331.0.60.068.20803-2375【DMM】6068
オープン
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428096A331.0.60.068.22803-2376【DMM】6068
オープン
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428105A331.0.60.068.25803-2377【DMM】6068
オープン
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428121A331.0.60.068.28803-2378【DMM】6068
オープン
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428130A331.0.60.068.32803-2379【DMM】6068
オープン
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428139A331.0.60.068.36803-2380【DMM】6068
オープン
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする