曜日別特売

A175ミーリングカッターエクステンション

A175ミーリングカッターエクステンション - ワルター

工具アダプターです。

用途
ミーリング加工。
切削加工用アダプター。
材質スチール内容量1個
全13種類を絞り込む
トラスコ品番
13種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
シャンク径(Φmm)
寸法OAL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17426705A175.0.20.090.04826-0517【DMM】2090
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426721A175.0.20.090.05826-0518【DMM】2090
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426730A175.0.20.090.06826-0519【DMM】2090
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426739A175.0.20.090.08826-0520【DMM】2090
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426748A175.0.20.090.10826-0521【DMM】2090
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426757A175.0.20.090.12826-0522【DMM】2090
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426766A175.0.20.130.06826-0525【DMM】20130
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426775A175.0.20.130.08826-0526【DMM】20130
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426791A175.0.20.130.10826-0527【DMM】20130
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426800A175.0.20.130.12826-0528【DMM】20130
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426809A175.0.25.100.16826-0530【DMM】25100
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426818A175.0.25.150.14826-0531【DMM】25150
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426827A175.0.25.150.16826-0532【DMM】25150
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする