ワルター
F2252溝削り用スロットカッター
カートリッジ式サイドカッターです。
用途
溝加工。
ミーリング加工。
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
79
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
寸法SB(mm)
穴径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17435909
F2252.B.080.Z03.08.S684
803-5615
3
【min】8【max】9
22
80
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435918
F2252.B.080.Z03.09.S684
803-5616
3
【min】9【max】10
22
80
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435927
F2252.B.100.Z04.08.S684
803-5619
4
【min】8【max】9
32
100
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435936
F2252.B.100.Z04.09.S684
803-5620
4
【min】9【max】10
32
100
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435945
F2252.B.100.Z04.10.S685
803-5621
4
【min】10【max】12
32
100
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435961
F2252.B.100.Z04.12.S685
803-5622
4
【min】12【max】14
32
100
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435970
F2252.B.100.Z04.12.S724
803-5624
4
【min】12【max】14
32
100
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435979
F2252.B.100.Z04.14.S685
803-5625
4
【min】14【max】16
32
100
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435988
F2252.B.100.Z04.14.S724
803-5627
4
【min】14【max】16
32
100
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435997
F2252.B.125.Z04.16.S686
803-5638
4
【min】16【max】19
40
125
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17436006
F2252.B.125.Z04.16.S725
803-5641
4
【min】16【max】19
40
125
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17436015
F2252.B.125.Z04.19.S686
803-5643
4
【min】19【max】22
40
125
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17436031
F2252.B.125.Z04.19.S725
803-5647
4
【min】19【max】22
40
125
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17436040
F2252.B.125.Z04.22.S686
803-5648
4
【min】22【max】23.5
40
125
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17436049
F2252.B.125.Z04.22.S726
803-5651
4
【min】22【max】25
40
125
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17436058
F2252.B.125.Z05.08.S684
803-5652
5
【min】8【max】9
40
125
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17436067
F2252.B.125.Z05.09.S684
803-5653
5
【min】9【max】10
40
125
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17436076
F2252.B.125.Z05.10.S685
803-5654
5
【min】10【max】12
40
125
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17436085
F2252.B.125.Z05.12.S685
803-5655
5
【min】12【max】14
40
125
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17436101
F2252.B.125.Z05.12.S724
803-5657
5
【min】12【max】14
40
125
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17436110
F2252.B.125.Z05.14.S685
803-5658
5
【min】14【max】16
40
125
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17436119
F2252.B.125.Z05.14.S724
803-5660
5
【min】14【max】16
40
125
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17436128
F2252.B.160.Z05.16.S686
803-5547
5
【min】16【max】19
40
160
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17436137
F2252.B.160.Z05.16.S725
803-5664
5
【min】16【max】19
40
160
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17436146
F2252.B.160.Z05.19.S686
803-5666
5
【min】19【max】22
40
160
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17436155
F2252.B.160.Z05.19.S725
803-5669
5
【min】19【max】22
40
160
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17436171
F2252.B.160.Z05.22.S686
803-5670
5
【min】22【max】23.5
40
160
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17436180
F2252.B.160.Z05.22.S726
803-5673
5
【min】22【max】25
40
160
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17436189
F2252.B.160.Z06.08.S684
803-5674
6
【min】8【max】9
40
160
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17436198
F2252.B.160.Z06.09.S684
803-5675
6
【min】9【max】10
40
160
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17436207
F2252.B.160.Z06.10.S685
803-5676
6
【min】10【max】12
40
160
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17436216
F2252.B.160.Z06.12.S685
803-5677
6
【min】12【max】14
40
160
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17436225
F2252.B.160.Z06.12.S724
803-5679
6
【min】12【max】14
40
160
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17436241
F2252.B.160.Z06.14.S685
803-5680
6
【min】14【max】16
40
160
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17436250
F2252.B.160.Z06.14.S724
803-5682
0
【min】14【max】16
40
160
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17436259
F2252.B.200.Z06.16.S686
803-5713
6
【min】16【max】19
50
200
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17436268
F2252.B.200.Z06.16.S725
803-5716
6
【min】16【max】19
50
200
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17436277
F2252.B.200.Z06.19.S725
803-5721
6
【min】19【max】22
50
200
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17436286
F2252.B.200.Z06.22.S726
803-5725
6
【min】22【max】25
50
200
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17436295
F2252.BN.080.Z03.08.S684
803-5791
3
【min】8【max】9
22
80
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17436311
F2252.BN.080.Z03.09.S684
803-5792
3
【min】9【max】10
22
80
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17436320
F2252.BN.100.Z04.08.S684
803-5793
4
【min】8【max】9
27
100
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17436329
F2252.BN.100.Z04.09.S684
803-5794
4
【min】9【max】10
27
100
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17436338
F2252.BN.100.Z04.10.S685
803-5795
4
【min】10【max】12
27
100
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17436347
F2252.BN.100.Z04.12.S685
803-5796
4
【min】12【max】14
27
100
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17436356
F2252.BN.100.Z04.12.S724
803-5798
4
【min】12【max】14
27
100
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17436365
F2252.BN.100.Z04.14.S724
803-5801
4
【min】14【max】16
27
100
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17436381
F2252.BN.125.Z04.16.S686
803-5802
4
【min】16【max】19
32
125
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17436390
F2252.BN.125.Z04.16.S725
803-5805
4
【min】16【max】19
32
125
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17436399
F2252.BN.125.Z04.19.S686
803-5807
4
【min】19【max】22
32
125
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ