F2239倣い加工用カッター

F2239倣い加工用カッター - ワルター

ボールノーズカッターです。

用途
倣い加工用。
ミーリング加工用。
材質スチール刃数【CICT】1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
シャンク
首下長(mm)
寸法R(mm)
切削径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17435717F2239.N5.050.Z01.46803-5511NCT507025【DC】50
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435726F2239.N5.050.Z01.77803-5512NCT5010525【DC】50
オープン
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435735F2239.N6.063.Z01.53803-5513NCT638031.5【DC】63
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435751F2239.N6.063.Z01.84803-5514NCT6311531.5【DC】63
オープン
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435760F2239.T18.020.Z01.15803-5515T183010【DC】20
オープン
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435769F2239.T22.025.Z01.18803-5516T223512.5【DC】25
オープン
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435778F2239.T28.030.Z01.23803-5517T284015【DC】30
オープン
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435787F2239.T28.032.Z01.24803-5518T284016【DC】32
オープン
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435796F2239.T36.040.Z01.41803-5519T366520【DC】40
オープン
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435805F2239.T45.050.Z01.46803-5520T457025【DC】50
オープン
80,980
89,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435821F2239.W.020.Z01.25803-5521205910【DC】20
オープン
80,980
89,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435830F2239.W.025.Z01.28803-5522257312.5【DC】25
オープン
80,980
89,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435839F2239.W.032.Z01.38803-5523329916【DC】32
オープン
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435848F2239.W.040.Z01.51803-55244011920【DC】40
オープン
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする