爽快くんメッシュベスト(ブラック)(アルミ保冷剤×6個付き)

爽快くんメッシュベスト(ブラック)(アルミ保冷剤×6個付き) - ブレイン爽快くんメッシュベスト(ブラック)(アルミ保冷剤×6個付き) - ブレイン爽快くんメッシュベスト(ブラック)(アルミ保冷剤×6個付き) - ブレイン爽快くんメッシュベスト(ブラック)(アルミ保冷剤×6個付き) - ブレイン爽快くんメッシュベスト(ブラック)(アルミ保冷剤×6個付き) - ブレイン

保冷剤が6個付属したメッシュ生地のクールベストです。メッシュ素材を使うことで、軽量かつ通気性に優れています。
保冷剤ポケットが合計6つ。前部に2箇所、背部に2箇所、脇部に2箇所設けています。それぞれのポケットに保冷剤を入れることが可能です。
フリーサイズでサイドのマジックテープで調整が可能です。

用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策セット内容ウェア×1着、アルミ保冷剤×6個種別ベスト材質アルミ保冷剤:アルミ蒸着PP、水、高分子樹脂ブラックサイズフリーサイズ質量(g)アルミ保冷剤:約200混率(%)ポリエステル100着丈(cm)約60.5寸法(cm)アルミ保冷剤:約16×17内容量1着
注意
※サイズは目安です。体形その他の条件でフィット感が異なります。
※保冷剤は食べられません。口に入れないでください。また、お子様の手の届かない所へ保管してください。
※保冷剤に強い衝撃を与えたり、尖った物には接触しないようにしてください。万が一、袋が破損したり、中身が衣服、皮膚などに付着したら水で洗い流してください。
※保冷剤を直接肌につけないでください。凍傷の危険性があります。もし内容物が目に入ったときは、水道水で十分に洗い流してください。
※長期間、使用しない場合は、充分に乾燥させてから保管してください。カビ発生の原因になります。
※使用中異常を感じた時は医師に相談してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17438411KB-107
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする