ダイレクトフレーム パラディⅡ

ダイレクトフレーム パラディⅡ - Kenko(ケンコートキナー)ダイレクトフレーム パラディⅡ - Kenko(ケンコートキナー)ダイレクトフレーム パラディⅡ - Kenko(ケンコートキナー)ダイレクトフレーム パラディⅡ - Kenko(ケンコートキナー)ダイレクトフレーム パラディⅡ - Kenko(ケンコートキナー)ダイレクトフレーム パラディⅡ - Kenko(ケンコートキナー)ダイレクトフレーム パラディⅡ - Kenko(ケンコートキナー)ダイレクトフレーム パラディⅡ - Kenko(ケンコートキナー)

一般的なコピー用紙(OA用紙)サイズが、そのままダイレクトに入れられるフレーム。温かみのあるナチュラルなフレームが写真を引き立てます。
付属のマットを使用することで、A4サイズはB5に、A3サイズはB4にも対応します。
ポスターや賞状、証書やお店のメニュー展示などにもオススメです。
インテリアに合わせて選べる3色。

材質木製材質(表面)PET内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
質量(g)
外寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17440389MPR-A4-WHスタンド、吊り金具、吊り紐台紙窓抜き:170×246ホワイト300台紙:210×297、額縁:234×318
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
17440398MPR-A4-NAスタンド、吊り金具、吊り紐台紙窓抜き:170×246ナチュラル300台紙:210×297、額縁:234×318、
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
17440407MPR-A4-BRスタンド、吊り金具、吊り紐台紙窓抜き:170×246ブラウン300台紙:210×297、額縁:234×318
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
17440416MPR-A3-WH吊り金具、吊り紐台紙窓抜き:244×352ホワイト518台紙:297×420、額縁:317×440
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
17440425MPR-A3-NA吊り金具、吊り紐台紙窓抜き:244×352ナチュラル518台紙:297×420、額縁:317×440
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
17440441MPR-A3-BR吊り金具、吊り紐台紙窓抜き:244×352ブラウン518台紙:297×420、額縁:317×440
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする