アルミ製フォトフレーム NEWパチット

アルミ製フォトフレーム NEWパチット - Kenko(ケンコートキナー)アルミ製フォトフレーム NEWパチット - Kenko(ケンコートキナー)アルミ製フォトフレーム NEWパチット - Kenko(ケンコートキナー)アルミ製フォトフレーム NEWパチット - Kenko(ケンコートキナー)アルミ製フォトフレーム NEWパチット - Kenko(ケンコートキナー)アルミ製フォトフレーム NEWパチット - Kenko(ケンコートキナー)アルミ製フォトフレーム NEWパチット - Kenko(ケンコートキナー)アルミ製フォトフレーム NEWパチット - Kenko(ケンコートキナー)

画期的な「パチッ」とフロントオープン式(4辺開閉式)なので、前側から簡単に額装・中身を交換できます。
表面材はUVカットPETシートを採用。大切な写真やポスターを紫外線による経年退色から防ぎます。(※額縁内部の収納物の経年退色防止を保証するものではありません)
カラーバリエーションは落ち着きのあるダークゴールド、シルバー、ブラックの3色展開で、お部屋のインテリアや額装する写真の雰囲気に合わせてお選びいただけます。

材質アルミ製材質(表面)PET(0.4mm) 平マット(0.5mm)※A4のみマットなし 吊りひも付き内容量1個
全21種類を絞り込む
21種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
外寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17440118NAPT-4-DBダークゴールド366台紙:310×360、額縁:315×365
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
17440127NAPT-4-SVシルバー366台紙:310×360、額縁:315×365
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
17440136NAPT-4-BKブラック366台紙窓抜き:310×360、額縁:315×365
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
17440145NAPT-W4-DBダークゴールド405台紙窓抜き:310×418、額縁:315×423
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
17440161NAPT-W4-SVシルバー405台紙窓抜き:310×418、額縁:315×423
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
17440170NAPT-W4-BKブラック405台紙:310×418、額縁:315×423
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
17440179NAPT-H-DBダークゴールド556台紙:397×485、額縁:402×490
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
17440188NAPT-H-SVシルバー556台紙:397×485、額縁:402×490
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
17440197NAPT-H-BKブラック556台紙:397×485、額縁:402×490
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
17440206NAPT-Z-DBダークゴールド795台紙:508×613、額縁:513×618
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
17440215NAPT-Z-SVシルバー795台紙:508×613、額縁:513×618
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
17440231NAPT-Z-BKブラック795台紙:508×613、額縁:513×618
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
17440240NAPT-A4-DBダークゴールド238額縁:215×302
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
17440249NAPT-A4-SVシルバー238額縁:215×302
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
17440258NAPT-A4-BKブラック238額縁:215×302
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
17440267NAPT-A3-DBダークゴールド495台紙:349×470、額縁:354×475
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
17440276NAPT-A3-SVシルバー495台紙:349×470、額縁:354×475
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
17440285NAPT-A3-BKブラック495台紙:349×470、額縁:354×475
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
17440301NAPT-A3N-DBダークゴールド580台紙:379×532、額縁:384×537
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
17440310NAPT-A3N-SVシルバー580台紙:379×532、額縁:384×537
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
17440319NAPT-A3N-BKブラック580台紙:379×532、額縁:384×537
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする