PROSTYLE
コーキングガン
ロット棒に溝無しで押し出し、戻しがスムーズです。
薄板金製品なので軽量で頑丈です。
用途
シリコン等コーキングカートリッジ300ml/330ml対応
焼き付け塗装(黒色)
付属品
なし
幅(mm)
55
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
160
奥行(mm)
303
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
注意
※コーキング材は付属しておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17438420
PYP-T310
¥
680
¥
598
¥
658
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください