曜日別特売

グリースガン カードリッジ式 ストレートタイプ 手動

グリースガン カードリッジ式 ストレートタイプ 手動 - ベストアンサーグリースガン カードリッジ式 ストレートタイプ 手動 - ベストアンサーグリースガン カードリッジ式 ストレートタイプ 手動 - ベストアンサーグリースガン カードリッジ式 ストレートタイプ 手動 - ベストアンサーグリースガン カードリッジ式 ストレートタイプ 手動 - ベストアンサーグリースガン カードリッジ式 ストレートタイプ 手動 - ベストアンサーグリースガン カードリッジ式 ストレートタイプ 手動 - ベストアンサー

【特殊技術で簡単操作】
レバーのベアリング部分に特殊技術を採用。
力がいるレバー操作が簡単操作可能に。
【軽くて丈夫なステンレス鋼】
高品質なステンレス鋼を採用。
軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。
【握りやすい凹凸ハンドル】
落下事故を防ぐためにハンドルに凹凸滑り止めを採用。
【柔軟性に富んだフレキシブルホース】
約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。

適合規格
本体 NPT1/8(アメリカ規格)×ノズル NPT1/8(アメリカ規格)
※日本規格のカプラー(R1/8)で使用する場合専用の変換ホース(メーカー品番:diy-078)での変換が必要です。
用途自動車や建設機械、工業機械などセット内容グリスガン本体、ノズル、フレキシブルホース、アタッチメント2種材質ステンレス鋼、アルミニウム合金容量(mL)(約)400長さ(cm)付属品(約):ノズル 15/ フレキシブルホース 29本体質量(kg)(約)1.5保証期間到着から2週間以内にご連絡をいただいた初期不良品のみ対応吐出量(mL/ストローク)(約)1.5充填方法カートリッジ式危険物の類別非危険物本体寸法(cm)(約)全長 38/ ハンドル 33適合ニップルM6/M8/M10/M12/M14内容量1個
注意
※充填方法はカートリッジのみ対応となります。
※ カートリッジの付属、別途販売は行っておりませんので市販の物をご使用くださいませ。
※ また、手詰めには対応しておりません。
※当製品の対応規格はNPT1/8(アメリカ規格)のため、R1/8(日本規格)のネジには接続できません。
※日本規格のカプラー(R1/8)で使用する場合専用の変換ホースでの変換が必要です。
※モニターの設定など環境等により商品画像と色味が異なって感じられる場合がございます。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17439996diy-082
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥600/税込¥660
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
離島数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする