タイテックス
NCスポットドリル 先端角90°
汎用NCスポットドリルです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。
穴あけ加工。
材質
HSS ノンコート
先端角(°)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17425777
A1115L-10
826-2048
170
10
10
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425786
A1115L-12
826-2049
170
12
12
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425795
A1115L-1/2IN
826-2050
170
12.7
12.7
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425811
A1115L-1/4IN
826-2051
140
6.35
6.35
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425820
A1115L-1IN
826-2052
200
25.4
25.4
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425829
A1115L-20
826-2053
200
20
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425838
A1115L-3/4IN
826-2054
200
19.05
19.05
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425847
A1115L-3/8IN
826-2055
170
9.525
9.525
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425856
A1115L-4
826-2056
100
4
4
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425865
A1115L-5
826-2057
120
5
5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425881
A1115L-5/8IN
826-2058
200
15.875
15.875
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425890
A1115L-6
826-2059
140
6
6
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425899
A1115L-8
826-2060
140
8
8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425908
A1115S-10
826-2061
89
10
10
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425917
A1115S-12
826-2062
102
12
12
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425926
A1115S-1/2IN
826-2063
102
12.7
12.7
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425935
A1115S-14
826-2064
115
14
14
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425951
A1115S-1/4IN
826-2065
66
6.35
6.35
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425960
A1115S-16
826-2066
115
16
16
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425969
A1115S-18
826-2067
130
18
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425978
A1115S-1IN
826-2068
138
25.4
25.4
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425987
A1115S-2
826-2069
40
2
2
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425996
A1115S-20
826-2070
131
20
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426005
A1115S-3
826-2071
50
3
3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426021
A1115S-3/4IN
826-2072
131
19.05
19.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426030
A1115S-3/8IN
826-2073
89
9.525
9.525
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426039
A1115S-4
826-2074
52
4
4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426048
A1115S-5
826-2075
60
5
5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426057
A1115S-5/8IN
826-2076
115
15.875
15.875
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426066
A1115S-6
826-2077
66
6
6
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426075
A1115S-8
826-2078
79
8
8
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください