メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:2020-1
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C
タイプ:ヴィンテージルームミラー用交換ミラー NAロードスター
色[カラー]:クローム
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:2020



| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17438255 | 2020-1 | 17443399 | 2020-1 | ![]() | ヴィンテージルームミラー用交換ミラー | Jass Performance(ジャスパフォーマンス) | 1個 | ¥3,498 税込¥3,848 | 注文コードが変更になりました |