曜日別特売

NO-202 ワークキャップ

NO-202 ワークキャップ - X-sell(エクセル)NO-202 ワークキャップ - X-sell(エクセル)NO-202 ワークキャップ - X-sell(エクセル)

釣りだけでなくタウンユースにも使えるシンプルなデザイン。
合わせやすいアース系のカラーを採用。
サイドにはNatural Oneロゴを配置。
シルエットはやや深めのシルエットが特徴的なワーク。
ミリタリーテイストの定番キャップ。
マジックテープのベルトで自由なサイズ調整が可能。
後頭部のメッシュは通気性に優れているので、キャップ内がムレにくい。

材質ポリエステル100%サイズ(cm)57~59自重(g)70内容量1個
注意
※素材の性質上、汗や濡れた状態で強い摩擦により色落ちすることがありますので取扱いにはご注意ください
※洗濯の際は無蛍光洗剤を使用し単独洗いをしてください
※素材の性質上、型崩れすることがあります。
※汗が付着したまま長時間、日光に当たりますと変色するおそれがあります
※洗濯後は形を整えて、すぐに日陰干ししてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17437975-#ブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
17437991-#ブラックカモ
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
17438000-#カーキ
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする