曜日別特売

NO-200 フラットキャップ

NO-200 フラットキャップ - X-sell(エクセル)NO-200 フラットキャップ - X-sell(エクセル)NO-200 フラットキャップ - X-sell(エクセル)NO-200 フラットキャップ - X-sell(エクセル)

釣りだけでなくタウンユースにも使えるシンプルなデザイン。
合わせやすいアース系のカラーを採用。
サイドにはNatural Oneロゴを配置。
芯のあるしっかりとしたフロントパネル。
ツバは真っすぐなフラットバイザー。
後ろについたスナップバックでサイズ調整が可能。
男女兼用で着用いただけます。

材質綿100%サイズ(cm)57~59自重(g)100内容量1個
注意
※素材の性質上、汗や濡れた状態で強い摩擦により色落ちすることがありますので取扱いにはご注意ください
※洗濯の際は無蛍光洗剤を使用し単独洗いをしてください
※素材の性質上、型崩れすることがあります。
※汗が付着したまま長時間、日光に当たりますと変色するおそれがあります
※洗濯後は形を整えて、すぐに日陰干ししてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17437905-#ブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
17437921-#グレー
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
17437930-#カーキ
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする