曜日別特売

NO-101 偏光サングラス (ケース付)

NO-101 偏光サングラス (ケース付) - X-sell(エクセル)NO-101 偏光サングラス (ケース付) - X-sell(エクセル)NO-101 偏光サングラス (ケース付) - X-sell(エクセル)NO-101 偏光サングラス (ケース付) - X-sell(エクセル)

可視光線透過率26%・紫外線透過率1%以下で有害な紫外線から目をしっかりと保護しつつ、眩しい日差しを効果的にカットしながら、視界をクリアに保ちます。
ハード収納ケース、眼鏡クリーナー付属。
釣りのみならずアウトドア活動や日常の外出時に最適。

材質TAC(トリアセテートセルロース) PC(ポリカーボネート)サイズ(cm)約45×27×47自重(g)30内容量1個
注意
※樹脂製フレームやレンズは熱によって、変形・ヒビ割れする場合があります。炎天下の車内など、高温になる所に放置しないでください。
※本製品は光線のまぶしさや通常使用での有害な紫外線、水面の反射光を防ぐことは出来ますが、その他の保護機能は備えていません。仕掛やオモリ等の接触による顔面のけがなどについては十分ご注意ください。

※車のフロントガラスなどは偏光度などにより見にくい場合があります。
※フレームサイズが合わないと頭痛の原因となることがあります。必ず自分の顔に合ったものをご使用してください。 ・濡れたままの長時間放置や汗等で、偏光シートのはく離や変色を起こす場合があります。使用後は水を切って湿気のない所に保管してください。

※目に異常を感じた場合や違和感を感じたら速やかに使用を中止してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17437738-#スモーク
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
17437747-#ブラウン
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
17437756-#ブルー
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする