NSK
スケールルーペ
スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。
長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
アクリルカバーにより明るく観察できます。
ウエス付です。
収納袋付です。
付属品
●収納用巾着袋
●スケール板(取付済)
●ウエス
用途
精密作業に
材質
●レンズ:ガラス
本体質量(g)
35
有効径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.52MB)
取扱説明書:
(0.16MB)
注意
※接眼部を覗きながら焦点リングを回し、対象物に焦点を合わせてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(mm)
本体寸法(mm)
倍率(倍)
最小目盛(mm)
有効視野(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17438849
NSL-15-1
±7、0-90
W35×H38×D35
15
0.1、1
12
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
17438867
NSL-30-S
±4
W35×H31×D35
30
0.1
5
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください